Beli core drill beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- UNIKA Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)Deskripsi:Untuk Granit, Beton, dll.
- SIMONDS Premium Core BitDeskripsi:Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
- MILWAUKEE Coring BitDeskripsi:Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.atribut:
- Connection Type: Permanent
- Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
- Shank Included: Yes
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Deskripsi:Mata mesin bor inti
- Husqvarna Coring Bit (Mata Bor Inti)Deskripsi:Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.atribut:
- Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
- Connection Type: Permanent
- Item: Coring Bit
- Shank Included: Yes
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- JJ-LAPP Cable OLFLEX CLASSIC 110 (Kabel Listrik Fleksibel)atribut:
- Color: Grey (similar RAL 7001)
- Nominal Voltage (V): 300/500
- Test Voltage (V): 4000
- Temperature Range (°C): -40 ~ 80
- Conductor Material: Fine Strands of Bare Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Length (m): 1
- Protective Conductor: G = with GN-YE protective conductor, X = without protective conductor
- HILTI Diamond Coring Drill (Mesin Bor Inti)atribut:
- Base Material: Concrete
- Operation Mode: Rig-based drilling system
- Dongcheng Corded Core Drill (Mesin Bor Beton)atribut:
- Size (mm): 90
- Sherlock Concrete Drill Bit (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata Bor Beton SDS SHERLOCK Mata Terbuat Dari TUNGSTEN CARBIDE TIPS
- MILWAUKEE Diamond Coring Rig Motor (Mesin Bor Inti)atribut:
- Voltage (V): 120 AC
- Power Source: Corded
- Speed Setting: Variable Speed
- Number of Speed Settings: 2
- Phase: Single-Phase
- Plug Type: L5-20P
Daftar Harga core drill beton Terbaru October 2026
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| DCA Diamond Drill with Water Source (Mesin Bor Inti) | Rp3.299.900 |
| UNIKA Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond) | Rp31.900 |
| SIMONDS Premium Core Bit | Rp179.900 |
| MILWAUKEE Coring Bit | Rp1.999.900 |
| DCA Core Drill (Mata Bor Inti Beton) | Rp98.900 |
| KRISBOW Diamond Core Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond) | Rp889.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton) | Rp109.900 |
| Wipro Core Drill Machine (Mesin Bor Magnetik) | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/34P101003112-21.jpg)
/6mP103759238-1.jpg)
/g8P104053584-1.jpg)


/5lP103759201-1.jpg)
/okP104566884-6.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/P102113455-1.jpg)
/raP108532982-1.jpg)
/obP104566875-6.jpg)
/gsP107721604-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/5xP108928213-1.jpg)
/4yP104885178-1.jpg)
/g6P104574582-18.jpg)
/fiP103444558-1.jpg)
/P103083746-1.jpg)
/o5P105157869-1.jpg)
/08P107282008-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)